FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71916-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625572
  • Hersteller:038672685-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'137.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'230.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71916 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174326
  • Manufacturer:71916 CD/P4ADGB

CHF 1'027.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'111.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026