CHF 907.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 980.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.7 kg |
CHF 1'025.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'108.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026