FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71915-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625554
  • Hersteller:038047357-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'025.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'108.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
35 kN
Statische Belastung
24.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71915 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174319
  • Manufacturer:71915 CD/P4ADGA

CHF 907.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026