CHF 442.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.35 kg |
CHF 488.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026