

CHF 488.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 33 kN |
Statische Belastung | 22.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 18000 rpm |
CHF 442.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026