SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71914 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759493
  • Hersteller:71914 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.328 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71914-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833359
  • Manufacturer:191543050000

CHF 449.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026