FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71914-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833359
  • Hersteller:191543050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71914 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759493
  • Manufacturer:71914 CDGA/P4A

CHF 395.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026