CHF 810.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 875.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.657 kg |
CHF 945.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'022.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026