FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71914-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625540
  • Hersteller:038061589-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 945.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'022.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71914 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174312
  • Manufacturer:71914 ACD/P4ADGA

CHF 810.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 875.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026