SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174310
  • Hersteller:71913 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.202 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625520
  • Manufacturer:038435233-0000

CHF 405.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026