CHF 405.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 25 kN |
Statische Belastung | 16.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 22000 rpm |
CHF 363.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026