CHF 352.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 381.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.202 kg |
CHF 394.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026