FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833358
  • Hersteller:191542670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.7 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002804
  • Manufacturer:71913 ACDGA/P4A

CHF 352.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026