SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174305
  • Hersteller:71913 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 723.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 781.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.404 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625522
  • Manufacturer:038435276-0000

CHF 827.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 894.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026