CHF 827.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 894.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 23.7 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 20000 rpm |
CHF 723.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 781.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026