SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174302
  • Hersteller:71912 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 671.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 725.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.374 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71912-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:11833354
  • Manufacturer:038559978-0000

CHF 776.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 839.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026