Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71912-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:11833354
  • Hersteller:038559978-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 776.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 839.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
24.7 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174302
  • Manufacturer:71912 CD/P4ADGB

CHF 671.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 725.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026