SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002801
  • Hersteller:71912 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.187 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71912-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625512
  • Manufacturer:019154186-0000

CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026