FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71912-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625512
  • Hersteller:019154186-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
15.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002801
  • Manufacturer:71912 ACDGB/P4A

CHF 327.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026