CHF 292.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.176 kg |
CHF 337.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026