FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625481
  • Hersteller:038531909-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.5 kN
Statische Belastung
14.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71911 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174297
  • Manufacturer:71911 CDGB/P4A

CHF 292.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026