SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71911 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174295
  • Hersteller:71911 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 581.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.352 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713099
  • Manufacturer:0191540460000

CHF 687.57/ Paarexkl. MwSt

CHF 743.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026