CHF 687.57/ Paarexkl. MwSt
CHF 743.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 23.5 kN |
Statische Belastung | 14.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 26000 rpm |
CHF 581.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026