Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71910 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174288
  • Hersteller:71910 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.266 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71910-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625457
  • Manufacturer:038435055-0000

CHF 617.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026