CHF 617.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 667.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 19.6 kN |
Statische Belastung | 11.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 30000 rpm |
CHF 519.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026