CHF 519.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.266 kg |
CHF 617.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 667.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026