FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71910-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625465
  • Hersteller:021937400-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 617.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
18.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71910 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174285
  • Manufacturer:71910 ACD/P4ADGA

CHF 519.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026