SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71909 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174282
  • Hersteller:71909 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.262 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71909-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625441
  • Manufacturer:038047330-0000

CHF 563.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 609.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026