CHF 563.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 609.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 19.1 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 32000 rpm |
CHF 476.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026