CHF 215.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.111 kg |
CHF 251.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026