CHF 251.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 18 kN |
Statische Belastung | 9.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 36000 rpm |
CHF 215.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026