SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71908 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174276
  • Hersteller:71908 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 476.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.222 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71908-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625434
  • Manufacturer:038434989-0000

CHF 525.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026