CHF 525.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 17.1 kN |
Statische Belastung | 9.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 32000 rpm |
CHF 441.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026