CHF 209.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.076 kg |
CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026