FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71907-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625408
  • Hersteller:038464241-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.1 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
40000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002794
  • Manufacturer:71907 CDGB/P4A

CHF 209.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026