SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759467
  • Hersteller:71907 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.076 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71907-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833351
  • Manufacturer:191536940000

CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026