CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 12.1 kN |
Statische Belastung | 6.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 40000 rpm |
CHF 203.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026