SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002793
  • Hersteller:71907 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.076 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71907-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625425
  • Manufacturer:016727606-0000

CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026