CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 11.5 kN |
Statische Belastung | 6.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 36000 rpm |
CHF 209.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026