CHF 428.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.151 kg |
CHF 457.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 494.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026