FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71907-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625412
  • Hersteller:038546302-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
11.5 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174273
  • Manufacturer:71907 ACD/P4ADGB

CHF 428.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026