CHF 396.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.099 kg |
CHF 408.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 442.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026