FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71906-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625390
  • Hersteller:019153635-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
8.5 kN
Statische Belastung
4.35 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
48000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71906 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002790
  • Manufacturer:71906 CD/P4ADGA

CHF 396.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026