SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71906 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759463
  • Hersteller:71906 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.049 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71906-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625400
  • Manufacturer:016727592-0000

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026