FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71906-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625400
  • Hersteller:016727592-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71906 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759463
  • Manufacturer:71906 ACDGB/P4A

CHF 199.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026