SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71906 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002787
  • Hersteller:71906 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.099 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71906-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12496070
  • Manufacturer:038434911-0000

CHF 408.94/ Paarexkl. MwSt

CHF 442.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026