CHF 408.94/ Paarexkl. MwSt
CHF 442.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 8.1 kN |
Statische Belastung | 4.15 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 43000 rpm |
CHF 396.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026