SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71905 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002785
  • Hersteller:71905 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.043 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71905-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833349
  • Manufacturer:191535700000

CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026