CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 8 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 36000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 56000 rpm |
CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026