CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.043 kg |
CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.80inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026